※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR600 マニュアルローラー エスティジェイ 51700558 MR600 マニュアルローラー エスティジェイ 51700558

マニュアルローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51700558 品番 MR600
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マニュアルローラーは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。
ハンドルを回すだけでらくらくフィルター交換!(汚れたフィルターを触る必要なし)
交換時間の大幅短縮!(ミシン目で切り取る必要なし)

質量(g)1640 寸法L(mm)600 寸法A(mm)640 寸法F(mm)100 寸法D(mm)790 寸法E(mm)150 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 寸法G(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

フィルター手動巻き取り装置 マニュアルローラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする