BLACK BOX
BLACK BOXの PCアクセサリー
BLACK BOXの ケーブル
BLACK BOXの DisplayPortケーブル
DisplayPortケーブル オス/オス 0.9m(3ft.)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51701319
品番
VCB-DP2-0003-MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
DPケーブルです
色
黒
規格
DisplayPort:1.2
ケーブル長(m)
0.9
コネクタ形状
DisplayPort オス (2)
AWG
30
プラグ
金メッキ
解像度
4K @ 60Hz、3840×2160
シールド
編組アルミニウムマイラ箔
被覆
PVC
フレームレート
(難燃性)VW-1
転送速度(Gbps)
最大21.6
変換タイプ
オス-オス