BLACK BOX
BLACK BOXの PCアクセサリー
BLACK BOXの ケーブル
BLACK BOXの LANケーブル
Slim-net CAT6A細径パッチケーブル 28AWG 青 500MHz PVC 4.5m
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51701730
品番
C6APC28-BL-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
CAT6Aパッチケーブルです
色
青
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
4.5
構造
撚り
材質(絶縁体)
HDPE
電気抵抗(Ω)
100±15
抵抗
22.3Ω/100m
静電容量
最大330pF/100m(ペア〜グラウンド間)
ケーブル外径(Φmm)
4.1
使用場所
屋内
導体
28AWG、撚り線銅線、UTP
材質(ジャケット)
PVC、CM