曜日別特売
KVGA-DVID VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式 BLACK BOX 51701775

VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード51701775品番KVGA-DVID
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります

質量(kg)0.1出力(DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz電源ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力)入力(VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×5.6×6.98コネクタVGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1)互換性VGA 出力を持つすべてのコンピュータ動作温度(℃)0~40OSWindows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R)保管温度(℃)-25~+60各種認証CE FCCパート15 WEEEインジケータ電源
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする