※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARG20(K)-B〜ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51702615
品番
ARG40K-04G1H-N-B
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
オプション
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
ハンドル
ハンドル下向き
機能
逆流機能付
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
表示単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計内蔵
圧力計取付角度
0°
排気機構
ノンリリーフタイプ
オーダーメイド仕様
標準