曜日別特売
SBI-1(B) シングル サポートベルト TDS 51708888

SBI-1(B) シングル サポートベルト TDS 51708888
SBI-1(B) シングル サポートベルト TDS 51708888
SBI-1(B) シングル サポートベルト TDS 51708888

サポートベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
51708888
品番
SBI-1(B) シングル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

安全対策用品!
トラック荷台昇降時の転落・滑り事故を防止
トラックレールに取り付け
ドライバーさんのリーチ、荷台の高低に合わせて取手を2ヶ所配置(ダブル仕様 SBI-2)
取手部が樹脂リングではなくベルト素材なので、振動時も音が気になりません

用途
トラック荷台昇降
材質
ベルト・取手:ポリエステル、フィッティング:スチール
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
400
ベルト色
青

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする