フリーネ ぴったりフィット らくらくテープタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚×4パック) 注文コード51709116 品番DTP-171×4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

男女兼用大人用紙おむつテープ式
安心安全の日本製
のびーるクロス止めテープでフィット感アップ
全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的
夜用パッドもスッキリ収まる
ウエストギャザーと高さのある立体ギャザーが尿や水様便のモレを防ぎます
消臭機能

用途大人用紙おむつとして。車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。 種別テープ止め 吸収量排尿約3回分 (1回の排尿量150mlとして) ヒップ(cm)65-120 吸収量(mL)目安:450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする