曜日別特売
85595 ポイズ 肌ケアパッド 日本製紙クレシア 51709606

85595 ポイズ 肌ケアパッド 日本製紙クレシア 51709606
85595 ポイズ 肌ケアパッド 日本製紙クレシア 51709606
85595 ポイズ 肌ケアパッド 日本製紙クレシア 51709606
85595 ポイズ 肌ケアパッド 日本製紙クレシア 51709606
85595 ポイズ 肌ケアパッド 日本製紙クレシア 51709606
85595 ポイズ 肌ケアパッド 日本製紙クレシア 51709606
85595 ポイズ 肌ケアパッド 日本製紙クレシア 51709606

ポイズ 肌ケアパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(28枚×6袋)タイプ中量用(軽快ライト)注文コード51709606品番85595
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート
銀イオン配合の抗菌・消臭シートと消臭ポリマーのダブル効果でニオイも安心
高吸収ポリマーで安心の吸収力
横モレ防止立体ギャザーとかわいい花柄エンボスつき
ムレにくい全面通気性

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア仕様無地段ボール:○材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/高分子吸水材/ポリオレフィン系不織布/吸収紙、防水材:ポリエチレン、止着材:合成ゴム系、伸縮材:ポリウレタン、結合材:合成ゴム系タイプ中量用(軽快ライト)幅(cm)パッド:8.5長さ(cm)23吸水量(mL)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする