アクティ 尿とりパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚×6パック) 注文コード 51709816 品番 80415×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

「寝たまま交換テープ止め」と尿とりパッドを組み合わせて使うと、パッドのみの交換ができ経済的!
アクティ独自のエンボス加工で尿をすばやく吸収
しっかり立ち上がる立体ギャザーが横モレをガード
吸収ポリマーの消臭効果で気になるニオイを抑制
「エアースルートップシート」お肌にやさしいやわらか素材を使用
ズレ止めテープ1カ所付
交換時の状態:寝たまま

用途紙おむつ用尿取りパッド、病院・介護施設向け。 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:粘着テープ(合成ゴム系)、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材 タイプ昼用 寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:20×48 吸収量(mL)目安:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする