IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
IZUMI(イズミ)の データプロジェクター
IZUMI(イズミ)の プロジェクタースクリーン
IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51710358
品番
IS-EW100F
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
4K,8Kの高精細映像に対応。赤外線リモコン標準装備です。電源はAC100Vコンセントです。
材質
ウルトラHDホワイト
幅(mm)
(ケース)2371
質量(kg)
10.7
サイズ
100型
設置方式
天吊り
フォーマット形式
アスペクトフリー
有効寸法(mm)
W2314×H1985
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(2.03MB)
注意
※取付金具付き。但し別途取付工事が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません