IS-EW120F IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710367 IS-EW120F IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710367 IS-EW120F IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710367 IS-EW120F IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 51710367

IS-EW ウルトラHD対応モータードライブ式天吊りスクリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51710367 品番 IS-EW120F
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

4K,8Kの高精細映像に対応。赤外線リモコン標準装備です。電源はAC100Vコンセントです。

材質ウルトラHDホワイト 幅(mm)(ケース)2812 質量(kg)12.8 サイズ120型 設置方式天吊り フォーマット形式アスペクトフリー 有効寸法(mm)W2755×H2390 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.03MB)
注意
※取付金具付き。但し別途取付工事が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする