尚山堂
尚山堂の ラップ・消耗品・食品包材
尚山堂の 使い捨てスプーン・フォーク
紙スプーンSS紙包装 1000本入り
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
51711600
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
紙製の小さいスプーン。安心安全の日本製です。
用途
アイスやヨーグルトなどを食べるのに適しています。
長さ(mm)
94
幅(mm)
22
FSC認証
認定
FSC認証番号
C151694