東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの 一般直管蛍光灯
東芝 蛍光ランプメロウZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
光色
3波長形電球色
注文コード
51751647
品番
FCL20EX-L/18-ZN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・光色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
20形
電球の種類
蛍光ランプ
口金
G10q
定格ランプ電力(W)
18
適合
点灯管:FG-1E・FG-1P、電子点灯管:FE1E
質量(g)
136
内径(Φmm)
147
管径(Φmm)
29
外径(Φmm)
205
全光束(Lm)
1300
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.365
光色
3波長形電球色