電磁式電気錠VOLCALOCK

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51776009 品番ST-520MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000

スタンドアロン式・非接触カードリーダー、ネットワーク接続不要
タッチパネル式・テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します
カード登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録できます
4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
対応ICカードはMIFAREタイプ、定格電圧は、DC12V対応型です

用途屋内 開き戸 引き戸 仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚 定格電圧 DC V12 カードMIFARE 13.56MHz 防水性屋内用
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
※2020/06 ST-520MAより仕様変更

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51776009 ST-520MB 61515959 ST-530MF 非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン 非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン 1台 55,980 税込61,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする