理想サイズのスマホポーチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 グレージュ 注文コード51778416 品番グレージュ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

仕分けに便利な10ポケット。お出かけの必需品もしっかり収まる容量。
収納しやすく中身も見やすい内側ポケット。上品な牛革と丈夫なナイロンの異素材コンビで見た目と機能を両立。どんな服にも合うシンプルデザイン。

用途スマホポーチ、ショルダーバッグなどに。ギフト/母の日/敬老の日/誕生日/お財布バッグ/バック/Bag/女性/シンプル/牛革/本革/レザー/ポシェット/レディース/ミニバッグ/肩掛け/斜め掛け/スマホバッグ/お財布ポーチ/ファスナー付き/カジュアル/おしゃれ 材質牛革、ナイロン、ポリエステル グレージュ 質量(g)185 長さ(cm)ショルダーベルト:128〜138 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×4×20 開閉ダブルファスナー ポケット【内側】仕切りファスナーポケット×1、サイドポケット×2、カードポケット×3、【外側】前ポケット×1、後ろポケット×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする