※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMEE/F(EER)14sq×3C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 51779448 EMEE/F(EER)14sq×3C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 51779448

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 51779448 品番 EMEE/F(EER)14sq×3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい)
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVRの約1.3倍となります。
約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)

用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 質量(kg)【1条の概算】580 長さ(m)【1条の概算】1000 許容電流(A)66 素線径(mm)1.6 公称断面積(mm2)14 仕上外径(mm)【短径×長径】18 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1500以上 素線数7 リード線芯数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする