※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻(100m)
公称断面積(mm2)0.75
リード線芯数2
注文コード51781758
品番600VVCT(灰)0.75sq×2c
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品は公称断面積・リード線芯数など21種類から選べます
他の種類を見る
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。