SUNLUCKY(サンラッキー)
SUNLUCKY(サンラッキー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の 体育/スポーツ用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の その他運動用品/エクササイズ用品
ベルフィット・ジーマルチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51783806
品番
BEG3Y【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
アウトレット
¥789
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
発泡ポリウレタン
色
イエロー
質量(g)
40
寸法(cm)
一辺5.8