TM300-1500 三相非同期リスケージモーター MCP 51789248

三相非同期リスケージモーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
電流(A)07/12
内容量1台注文コード51789248品番TM300-1500
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
寸法(mm)約260×180×160質量(kg)約7高さ(mm)シャフト:約75周波数(Hz)50電流(A)07/12電圧(V)220/380(230/400)定格出力電力(W)300回転速度1400rpmグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする