TM300-1500DS 二重速度の三相非同期リスケージケージモーター MCP 51789257

二重速度の三相非同期リスケージケージモーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
電流(A)07/08
内容量1台注文コード51789257品番TM300-1500DS
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
寸法(mm)約260×180×160質量(kg)約7高さ(mm)シャフト:約75周波数(Hz)50電流(A)07/08電圧(V)380(400)定格出力電力(W)300回転速度2800/1400rpmグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする