永久磁石DCモーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51789275 品番 DM300-3000PM
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
寸法(mm)約260×180(190)×150 質量(kg)約6.5 高さ(mm)シャフト:約75 電流(A)最大電機子:15 電圧(V)電機子:0〜220DC 回転速度最高:3000rpm グリーン購入法適合 最大出力電力300W

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする