MCP
MCPの 電気測定
MCPの 電気測定その他関連用品
複合DCモーター
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51789300
品番
DM600-3000CP
参考基準価格(税別)
¥105,700
販売価格(税込)
¥109,890
販売価格(税別)
¥
99,900
バスケットに入れる
寸法(mm)
約280×180(200)×150
質量(kg)
約13.5
電流(A)
最大励起:013、最大電機子:33
電圧(V)
励起:220DC、電機子:0〜220DC
回転速度
最高:3000rpm
グリーン購入法
適合
最大出力電力
500W
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません