MCP
MCPの 電気測定
MCPの 電気測定その他関連用品
DCジェネレータ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51789309
品番
DG300-1500SP
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
約280×180(200)×150
質量(kg)
約13.5
高さ(mm)
シャフト:約75
電流(A)
励起:014
電圧(V)
励起:0〜220DC
出力電圧(V)
最大:220DC
回転速度
最高:1500rpm
グリーン購入法
適合
最大出力電力
250W
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません