直列DCモーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様最大電機子&励起電流:17A 注文コード51789345 品番DM300-1500SR
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大電機子&励起電流:17A 寸法(mm)約280×180(200)×150 質量(kg)約13 高さ(mm)シャフト:約75 電圧(V)電機子&励起電圧:0〜220DC 回転速度最高:1500rpm グリーン購入法適合 最大出力電力300W

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする