MCP
MCPの 電気測定
MCPの 電気測定その他関連用品
DC/ACユニバーサルモーター
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
最大電機子&励起電流:DC 20A、AC 39A
注文コード
51789379
品番
UM300-3500SP
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大電機子&励起電流:DC 20A、AC 39A
寸法(mm)
約280×180(200)×150
質量(kg)
約12
高さ(mm)
シャフト:約75
電圧(V)
電機子&励起電圧:220DC/AC
回転速度
最大:3500rpm(DC)/3700rpm(AC)
グリーン購入法
適合
最大出力電力
300W
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません