MCP
MCPの 電気測定
MCPの 電気測定その他関連用品
三相同期モーター/ジェネレータ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51789397
品番
TM300-1500S
参考基準価格(税別)
¥117,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
約300×180×180
質量(kg)
約9
周波数(Hz)
50
電流(A)
23
電圧(V)
ローター:24DC、230/400
定格出力電力(W)
200
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません