MCP
MCPの 電気測定
MCPの 電気測定その他関連用品
二重速度の三相非同期リスケージケージモーター
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51789476
品番
TM1000-1500DS
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
約340×180×250
質量(kg)
約13
高さ(mm)
シャフト:約95
周波数(Hz)
50
電流(A)
23/25、ローター:26DC
電圧(V)
380(400)
定格出力電力(W)
1000
回転速度
2800/1400rpm
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません