単相スタート&ランコンデンサモーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51789494 品番 SM1000-1500SR
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
寸法(mm)約360×180(210)×290 質量(kg)約18 高さ(mm)シャフト:約95 周波数(Hz)50 電流(A)72 電圧(V)220(230) 定格出力電力(W)1000 回転速度1400rpm グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする