TM1000-1500SR 三相スリップリング非同期モーター MCP 51789519

三相スリップリング非同期モーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
電流(A)6
内容量1台注文コード51789519品番TM1000-1500SR
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
寸法(mm)約360×180×250質量(kg)約12.5高さ(mm)シャフト:約95周波数(Hz)50電流(A)6電圧(V)230/400定格出力電力(W)1000回転速度1250rpmグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする