複合DCモーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51789555 品番 DM1000-1500CP
参考基準価格(税別)¥139,100 販売価格(税込) ¥152,900
販売価格(税別)
139,000
寸法(mm)約370×180(190)×290 質量(kg)約25.5 高さ(mm)シャフト:約95 電流(A)最大励起:014、最大電機子:6 電圧(V)電機子&励起電圧:0〜220DC 回転速度最高:1500rpm グリーン購入法適合 最大出力電力1000W

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする