DM300-3000CP 複合DCモーター MCP 51789607

複合DCモーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
電流(A)最大励起:011、最大電機子:18
内容量1台注文コード51789607品番DM300-3000CP
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥87,890
販売価格(税別)
79,900
寸法(mm)約240×180(190)×140質量(kg)約8.5電流(A)最大励起:011、最大電機子:18電圧(V)励起:220DC、電機子:0~220DC回転速度最高:3000rpmグリーン購入法適合最大出力電力300W

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする