MCP
MCPの 電気測定
MCPの 電気測定その他関連用品
分離/シャントDCモーター
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51789616
品番
DM300-3000SP
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
約240×180(190)×140
質量(kg)
約8.5
電流(A)
最大励起:013、最大電機子:19
電圧(V)
電機子&励起電圧:0〜220DC
回転速度
最高:3000rpm
グリーン購入法
適合
最大出力電力
300W
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません