UM300-6000SP DC/ACユニバーサルモーター MCP 51789650

DC/ACユニバーサルモーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台仕様最大電機子&励起電流:DC 20A、AC 39A注文コード51789650品番UM300-6000SP
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様最大電機子&励起電流:DC 20A、AC 39A寸法(mm)約240×180(190)×140質量(kg)約8高さ(mm)シャフト:約75電圧(V)電機子&励起電圧:220DC/AC回転速度最大:6000rpm(DC)グリーン購入法適合最大出力電力300W DC (200W AC)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする