アイスG エアーヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51789799 品番 ICGA-HB-GY
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。
おでこに密着するように考えられた形状。
ゴムバンドが3種類セットされているのでサイズを気にしないで使用できます。
使用していて冷却効果がなくなっても冷蔵庫等に入れれば短時間で再生されます。

用途額・おでこ周りの冷却に。 付属品ゴムバンド3本 グレー サイズフリー 質量(g)200 タイプ気化熱効果タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする