ワイヤーカートンストッカー キャスター付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51803957 品番WW-WCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ダンボールをまとめて収納できるワイヤーカートンストッカー。こだわりのインテリアにもマッチするインダストリアルな雰囲気が魅力。下段には梱包資材などを収納可能。キャスター付き。

用途ダンボールストッカー、収納ラックとして。段ボール、スチール製、インダストリアル、おしゃれ。 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー 質量(kg)4.4 耐荷重(kg)一棚あたり15、合計30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.8×26.2×58.5、収納部:(約)40.1×21.4×11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする