デンタルクリーン歯ブラシ 超極細毛 (犬・猫兼用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51804088 品番PPEJP72022_1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

アメリカ食品医薬品局で認証されたプレミアム抗菌PBTマイクロファイバー毛を使用。
0.08mmのソフトなマイクロファイバー毛で歯茎へに刺激を最小限に抑え歯間の汚れを管理。
幅5mmの超小型歯ブラシヘッドで口が小さい犬&猫の奥歯までしっかりケア。
手首に無理がかからない超軽量の8g。
完成度の高い六角形のデザインを適用させ、人体工学的設計はもちろん中央部分の滑り止め機能により手にかかる負担を抑え、安定的なグリップ感をお届けします。
11種類の有害物質無添加のため、より安心してお使いいただけます。 (アンチモン、ヒ素、バリウム、カドミウム、鉛、水銀、クロミウム、セレニウム、ビスフェノールA、PBBs、PBDES)
犬・猫兼用。

用途ペット用歯ブラシ。歯ぶらし、歯みがき、歯磨き、口臭ケア、歯石ケア。 質量(g)8 寸法(cm)約1.2×1.3×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする