ほうき NatureLine 17111-20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51804264 品番967915201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

FSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られたハンドル付きの NatureLine シリーズのほうき。
高品質の素材を採用。丈夫で使いやすい。耐衝撃性を備えた高品質プラスチック製の土台と、柔らかく柔軟なポリブラシ。

用途庭や家の周りのお掃除に。道路ほうき、葉、ごみ集め、多目的ブラシ、ホウキ。 材質プラスチック、ポリプロピレン、木 質量(kg)1.027 柄長さ(mm)1400 保証期間最大10年 ブラシ幅(mm)450 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする