フェイスシェーバー レディース用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51804666 品番AF964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

多彩なアタッチメントでマユや素肌をケアするレディース用フェイスシェーバー。ウブ毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。
マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに最適。フェイス用の25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ。
マユは「マユコーム」で好みの長さに簡単アレンジ。コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。

用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/ペンシルタイプ/アタッチメント4種付き/コンパクト/旅行/持ち運び 付属品マユ用刃、フェイス用刃、マユコーム(2mm/4mm)、マユコーム(6mm/8mm)、掃除ブラシ 質量(g)19 使用時間週2回(1回5分)として、約1ヵ月使用可能 使用電池単4形アルカリ乾電池×1本 (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×1.4×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする