SMC
耐水性向上シリンダ CDG5BA
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
タイプ
(A) 無給油エアクッション
注文コード
51811724
品番
CDG5BA100SR-100-G5BAL
参考基準価格(税別)
¥137,180
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・タイプ
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(A) 無給油エアクッション
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード