PLCアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 注文コード51813486 品番WPN70111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)-20〜+60 規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版) 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 コード長さ(mm)ACコード:約500 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化 使用場所屋内用 電源仕様コンセントタイプ 通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD 変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM〜16PAM) 通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200 使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2〜28 対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30〜85(結露なきこと) ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
関連資料:(0.67MB)
注意
※電波法により、屋内用の製品は屋外では使用できません。屋内:建屋内で使用する場合 屋外:建屋外の配線を通る場合(例:母屋と離れとの通信など)
※屋内用に対して屋外用は出力レベルを10dB抑えるように法律で定められています。
※屋外で使用する場合、電気使用者の引込み口における分電盤から負荷側での使用に限定されています。防水・防塵性能はありませんので、防水防塵ボックスに入れるなどの雨や砂塵対策を施してお使いください。
※PLCアダプター本体に無線LANの電源を発する機能はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51813486 WPN70111 51463014 WPN70111 Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V) Panasonic(パナソニック) Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V) Panasonic(パナソニック) 1個 41,980 税込46,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする