川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
角足取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51815586
品番
A160
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
シンプルなデザインです。
付属品
【トラスネジ】3×28/【有効ネジ】深さ7mm
仕上
ホワイトブロンズメッキ
ビスピッチ(mm)
92