エクセルツマミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51816024 品番-
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【用途】家具などに使用するアルミニウム製のツマミです。

付属品【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ12mm 材質アルミ合金 仕上ステンレス調アルマイト仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする