川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 家具用金物
川喜金物(SOWA)の 家具用つまみ
エクセルツマミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51816040
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,425
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用するアルミニウム製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ12mm
材質
アルミ合金
仕上
ステンレス調アルマイト仕上げ