川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
ルマン座付DX取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51816250
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
取手部が丸い、ニース座付DX取手もあります。
付属品
【皿木ネジ】3.1×2
材質
アルミニューム
仕上
アルマイト仕上シルバー
ビスピッチ(mm)
84