川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
ステンレスハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51816575
品番
DS-50
参考基準価格(税別)
¥2,435
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
付属品
【トラスネジ】2本付3×28/【有効ネジ】深さ10mm
仕上
サテン
ビスピッチ(mm)
45