ステンレス回転取手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ビスピッチ(mm)94 注文コード51816654 品番HR-110S
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はビスピッチ5種類から選べます 他の種類を見る

【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。

付属品【皿木ネジ】3.5×22 仕上サテン仕上 ビスピッチ(mm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする