川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
FH-100 レバーハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51816934
品番
FH-100AK WB
参考基準価格(税別)
¥2,795
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。
指をはなした状態で保持されます。
付属品
【トラスネジ】3×14
仕上
ホワイトブロンズメッキ
ビスピッチ(mm)
42