川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
ニューアーチハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51817004
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
【特長】
アーチ型で幅の広い家具にお勧めです。
用途
【用途】家具に使用する真鍮製のハンドルです。
付属品
【トラスネジ】4本付4×25(2本)/4×30(2本)/【有効ネジ深さ】6mm
質量(g)
215
仕上
クロームメッキ
ビスピッチ(mm)
300