ニューアーチハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51817108 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

【特長】
アーチ型で幅の広い家具にお勧めです。

用途【用途】家具に使用する真鍮製のハンドルです。 付属品【トラスネジ】4本付4×25(2本)/4×30(2本)/【有効ネジ深さ】6mm 質量(g)215 仕上黒塗装 ビスピッチ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする