- 半回転取手(ダイカスト) 川喜金物(SOWA) 51817126

- 半回転取手(ダイカスト) 川喜金物(SOWA) 51817126
- 半回転取手(ダイカスト) 川喜金物(SOWA) 51817126

半回転取手(ダイカスト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード51817126品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。

付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mm仕上GB塗装ビスピッチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: パナホーム床下収納取手
製造業

寸法確認した結果、問題無しと判断し購入。
ちょっと現状品と比べ、軽かったので心配したが問題なく使用。
安価にてDIYが出来、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする